Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BMM603-3PQ sulakelohko 30A painelevyt 18-10 AWG | AH9MYW 40LH15

BUSSMANN BMM603-3PQ sulakelohko 30A painelevy 18 - 10AWG

Varastossa
Tuote: AH9MYW Malli: BMM603-3PQRistiviite: 40LH15
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
€40.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypePainelevy pikaliitännällä
Tasajänniteluokitus300 VDC
KäytettäväksiAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake UL-luokkaKääpiö
Korkeus1.3 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3"
AsennustyyliPultti alas / DIN-kisko
Napojen lukumäärä3
Käyttövahvistimet0 - 30 A
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
TyyppiSulakelohko
Leveys2.4 "
Langan koko18-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi: Kääpiö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN BMM603-1SQ sulakelohko 30A painelevyt 18-10 AWG | AH9MXR 40LG86 BMM603-1SQRuuvi pikaliitännällä10.8 "€14.04
BUSSMANN BMM603-3SQ sulakelohko 30A painelevyt 18-10 AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3SQRuuvi pikaliitännällä32.4 "€55.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BMM603-3PQ sulakelohko 30A painelevy 18 - 10AWG
€40.73 / yksikkö