Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BMM603-1SQ sulakelohko 30A painelevyt 18-10 AWG | AH9MXR 40LG86

BUSSMANN BMM603-1SQ sulakelohko 30A painelevy 18 - 10AWG

Varastossa
Tuote: AH9MXR Malli: BMM603-1SQRistiviite: 40LG86
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
€14.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypeRuuvi pikaliitännällä
Tasajänniteluokitus300 VDC
KäytettäväksiAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake UL-luokkaKääpiö
Korkeus1.3 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3"
AsennustyyliPultti alas / DIN-kisko
Napojen lukumäärä1
Käyttövahvistimet0 - 30 A
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
TyyppiSulakelohko
Leveys0.8 "
Langan koko18-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi: Kääpiö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN BMM603-3SQ sulakelohko 30A painelevyt 18-10 AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3SQRuuvi pikaliitännällä32.4 "€55.13
BUSSMANN BMM603-3PQ sulakelohko 30A painelevyt 18-10 AWG | AH9MYW 40LH15 BMM603-3PQPainelevy pikaliitännällä32.4 "€40.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BMM603-1SQ sulakelohko 30A painelevy 18 - 10AWG
€14.04 / yksikkö