BUSSMANN BK/GMD-315MA patruunasulake, 315mA, 250VAC

Tuote: CD6XFE Malli: BK/GMD-315MA

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu315mA
Halkaisija5.2mm
Sulakkeen koko / ryhmä5 mm x 20 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35A
Pituus20ft.
Valmistaja SarjaGMD
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
TuotetyyppiPohjois-Amerikan holkkisulake
vastus2.4 ohmia
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GMD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusvastusHinta
BUSSMANN GMD-200-R kasettisulake, 200mA, 250VAC | BD2ADY GMD-200-R200mA--€2.84
BUSSMANN BK/GMD-1.5A patruunasulake, 1.5A, 250VAC | CD6XFH BK / GMD-1.5A1.5A100A158 XNUMX MOhms-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMD-500MA patruunasulake, 500mA, 250VAC | CD6XFQ BK / GMD-500MA500mA35A1.0645 ohmia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-315MA patruunasulake, 315mA, 250VAC