BUSSMANN BK/GMC-1.25A patruunalasisulake, keskivirta, 250 VAC, 1.25 A, sylinterimäinen

Tuote: CD6XGX Malli: BK/GMC-1.25A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1.25A
Halkaisija5.2mm
Sulakkeen koko / ryhmä5 mm x 20 mm
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus100A
Pituus20ft.
Valmistaja SarjaGMC
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
TuotetyyppiPohjois-Amerikan holkkisulake
vastus98 milli-ohmia
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GMC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusvastusHinta
BUSSMANN GMC-1A patruunalasisulake, keskikokoinen, 250 VAC, sylinterimäinen | BD4RBH GMC-1A1A35 A 250 V: n jännitteellä156 milli-ohmia-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMC-150MA patruunalasisulake, keskiteho, 250VAC, 150mA, sylinterimäinen | CD6XHT BK/GMC-150MA150mA35A2.555 ohmia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/GMC-1.25A patruunalasisulake, keskivirta, 250 VAC, 1.25 A, sylinterimäinen