BUSSMANN GMC-1A patruunalasisulake, keskiteho, 250 VAC, sylinterimäinen

Tuote: BD4RBH Malli: GMC-1A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1A
Halkaisija5.2mm
Sulakkeen koko / ryhmä5 mm x 20 mm
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35 A 250 V: n jännitteellä
Pituus20ft.
Valmistaja SarjaGMC
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
vastus156 milli-ohmia
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusvastusHinta
BUSSMANN BK/GMC-1.25A patruunalasisulake, keskiteho, 250VAC, 1.25A, sylinterimäinen | CD6XGX BK / GMC-1.25A1.25A100A98 milli-ohmia-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMC-150MA patruunalasisulake, keskiteho, 250VAC, 150mA, sylinterimäinen | CD6XHT BK/GMC-150MA150mA35A2.555 ohmia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMC-1A patruunalasisulake, keskiteho, 250 VAC, sylinterimäinen