Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BAF-5 Sulake 5a Ei osoittava Baf 250vac | AE7YZG 6C168

BUSSMANN BAF-5 Sulake 5a Ei indikoi Baf 250vac

Varastossa
Tuote: AE7YZG Malli: BAF-5Ristiviite: 6C168

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590056854
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF ja BLN
Sulakevahvistimet5
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotHinta
BUSSMANN BAF-1-1 / 2 Sulake 1-1 / 2a Ei osoittava Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-1/2 Sulake 1 / 2a Ei-osoittava Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-12 Sulake 12a Ei-osoitettava Baf 250vac | AA9EHK 1CR72 BAF-1212750A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-2-1 / 2 Sulake 2-1 / 2a Ei osoittava Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€8.60
BUSSMANN BAF-20 Sulake 20a Ei osoittava Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010 kA 125 VAC, 200A 250 VAC125 VAC / 250 VAC€7.55
BUSSMANN BAF-25 Sulake 25a Ei osoittava Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510 kA 125 VAC125 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-30 Sulake 30a Ei osoittava Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010 kA 125 VAC125 VAC€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BAF-5 Sulake 5a Ei indikoi Baf 250vac
€7.90 / yksikkö