Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BAF-12 Sulake 12a Ei-osoitettava Baf 250vac | AA9EHK 1CR72

BUSSMANN BAF-12 Sulake 12a Ei indikoi Baf 250vac

Varastossa
Tuote: AA9EHK Malli: BAF-12Ristiviite: 1CR72

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€7.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590407168
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF ja BLN
Sulakevahvistimet12
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus750A 250 VAC, 10kA 125 VAC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotHinta
BUSSMANN BAF-1-1 / 2 Sulake 1-1 / 2a Ei osoittava Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-1/2 Sulake 1 / 2a Ei-osoittava Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-2-1 / 2 Sulake 2-1 / 2a Ei osoittava Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC€8.60
BUSSMANN BAF-20 Sulake 20a Ei osoittava Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010 kA 125 VAC, 200A 250 VAC125 VAC / 250 VAC€7.55
BUSSMANN BAF-25 Sulake 25a Ei osoittava Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510 kA 125 VAC125 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-30 Sulake 30a Ei osoittava Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010 kA 125 VAC125 VAC€6.22
BUSSMANN BAF-6-1 / 4 Sulake 6-1 / 4a Ei osoittava Baf 250vac | AA9EHQ 1CR77 BAF-6-1 / 46.25200A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€8.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BAF-12 Sulake 12a Ei indikoi Baf 250vac
€7.90 / yksikkö