Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AMI-80 Sulake 80a Ei-indikoiva Ami 32vdc | AE7WQU 6AYK1

BUSSMANN AMI-80 Sulake 80a Ilmainen Ami 32vdc

Varastossa
Tuote: AE7WQU Malli: AMI-80Ristiviite: 6AYK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliPultti kiinni
VärikoodiMusta
Syvyys0.354 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet80
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 48 VDC
Pituus1.6 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys0.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN AMI-50 Sulake 50a Ei osoittava Ami 32vdc | AE7WQT 6AYK0 AMI-50502.7 "€15.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AMI-80 Sulake 80a Ilmainen Ami 32vdc
€19.16 / yksikkö