Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGC-10BC kasettisulake, 10A, 250VAC

Varastossa
Tuote: BD4HNR Malli: AGC-10BC

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu10A
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus31.75mm
Valmistaja SarjaAGC
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
TuotetyyppiElektroninen nopeatoiminen holkkisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1265

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AGC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusAsennustyylivastusIrtisanomisen tyyppiJännite (AC)Pkg. MääräHinta
BUSSMANN AGC-12-R Sulake 12a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€10.64
BUSSMANN AGC-14-R Sulake 14a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€9.63
BUSSMANN AGC-15-R Sulake 15a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€9.94
BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R Sulake 3-1 / 2a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€9.56
BUSSMANN AGC-35-R Sulake 35a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€14.21
BUSSMANN AGC-40-R Sulake 40a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€12.43
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R Sulake 6-1 / 4a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSulake-Lieriömäinen1.25 "----5€14.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGC-10BC kasettisulake, 10A, 250VAC
€1.20 / yksikkö