Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGA-10 nopeatoiminen sulake, 10A, 125VAC | BC7TEM

BUSSMANN AGA-10 nopeatoiminen sulake, 10A, 125VAC

Varastossa
Tuote: BC7TEM Malli: AGA-10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu10A
Halkaisija6.4mm
Sulakkeen koko / ryhmä1AG (6.3 x 15.9 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus1 kA 32 V DC:llä
Pituus15.88mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
AsennustyyppiPidike/pidike
vastus7 XNUMX MOhms
ShapeLieriömäinen
Koko6.3 mm x 15.9 mm
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiSulake
Jännite (AC)125 VAC
Jännitearvot125V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0027
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)0.64

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann AGA-10 autosulake AGA-10 suojaa sähköpiirejä ylivirtatilanteilta. Sen nimellisvirta on 10 ampeeria ja se sopii erinomaisesti valaistuspiirien, sähköisten ikkunoiden, ilmastointijärjestelmien, kojelaudan elektroniikan ja muiden autojen sähkökomponenttien suojaamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistan palaneen sulakkeen?

V. Palanut sulake voidaan usein tunnistaa sulakkeen sisällä olevan metallilangan näkyvästä katkeamisesta.

K. Mitä eroa on terätyyppisillä ja lasiputkisulakkeilla?

A. Terämäiset sulakkeet ovat litteitä ja suorakaiteen muotoisia, ja niitä käytetään yleisesti nykyaikaisissa ajoneuvoissa. Lasiputkisulakkeet ovat lieriömäisiä ja valmistettu lasista metallipäädyillä. Molemmat tyypit suorittavat saman toiminnon, mutta niillä on erilaiset muototekijät.

K. Kuinka vaihdan palaneen autosulakkeen?

A.

  • Kun haluat vaihtaa palaneen sulakkeen, irrota ensin akku.
  • Paikanna sitten sulakerasia (yleensä kojelaudan alla tai moottoritilassa).
  • Tunnista palanut sulake.
  • Käytä sulakkeen vedintä tai pihtejä vanhan sulakkeen poistamiseen.
  • Asenna uusi samanarvoinen sulake.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN AGA-6 Autojen sulake, Fast Blow, 6A, 125VAC, 5 kpl | BC7TFE AGA-66A1 kA 32 VDC125 VAC€1.60
BUSSMANN AGA-1/2 Autojen sulake, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 kpl | BC7ZPP AGA-1/2500mA10 kA 125 VAC250 VAC€4.05
BUSSMANN AGA-7 Auton sulake, Fast Blow, 7A, 125VAC, 5 kpl | BC8XAF AGA-77A1 kA 32 VDC125 VAC€1.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGA-10 nopeatoiminen sulake, 10A, 125VAC
€1.68 / yksikkö