Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGA-1/2 Autojen sulake, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 kpl | BC7ZPP

BUSSMANN AGA-1/2 autosulake, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 kpl

Varastossa
Tuote: BC7ZPP Malli: AGA-1/2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu500mA
Halkaisija6.4mm
Sulakkeen koko / ryhmä1AG (6.3 x 15.9 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Keskeytysluokitus10 kA 125 VAC
Pituus15.88mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)16.13
Laivan pituus (cm)40.34
Laivan leveys (cm)16.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN AGA-10 nopeatoiminen sulake, 10A, 125VAC | BC7TEM AGA-1010A1 kA 32 V DC:llä125 VAC€1.68
BUSSMANN AGA-6 Autojen sulake, Fast Blow, 6A, 125VAC, 5 kpl | BC7TFE AGA-66A1 kA 32 VDC125 VAC€1.60
BUSSMANN AGA-7 Auton sulake, Fast Blow, 7A, 125VAC, 5 kpl | BC8XAF AGA-77A1 kA 32 VDC125 VAC€1.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGA-1/2 autosulake, Fast Blow, 500mA, 250VAC, 5 kpl
€4.05 / yksikkö