BUSSMANN ACK-250 sulake, 250A, 48VDC | BC8QJW

BUSSMANN ACK-250 sulake, 250A, 48VDC

Tuote: BC8QJW Malli: ACK-250

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Nykyinen arvostelu250A
Halkaisija27mm
SulaketyyppiHidas isku
Pituus95.25mm
AsennustyyliNasta
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (DC)48VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1296
Laivan korkeus (cm)2.7
Laivan pituus (cm)9.83
Laivan leveys (cm)2.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulaketyyppiPituusHinta
BUSSMANN ACK-150 -erikoissulake, sulakenauha, aikaviive/hidas puhallus, 72VDC, 150A | BC8AKA ACK-150150AAikaviive / hidas puhallus95.25mm€92.15
BUSSMANN ACK-175 Erikoissulake, Sulakenauha, Aikaviive/Hidas puhallus, 72VDC, 175A | BC8FWM ACK-175175AAikaviive / hidas puhallus95.25mm€95.10
BUSSMANN ACK-100 sulake, 100A, 130VDC | BC8LUE ACK-100100AHidas isku88.9mm€77.07
BUSSMANN ACK-70 Erikoissulake, 70A, 130VDC | BD4UQX ACK-7070AAikaviive / hidas puhallus88.9mm€81.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ACK-250 sulake, 250A, 48VDC