Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ACK-150 -erikoissulake, sulakenauha, aikaviive/hidas puhallus, 72VDC, 150A | BC8AKA

BUSSMANN Erikoissulake ACK-150, sulakenauha, aikaviive/hidas puhallus, 72 VDC, 150 A

Varastossa
Tuote: BC8AKA Malli: ACK-150
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
€92.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Nykyinen arvostelu150A
Halkaisija27mm
Sulakkeen koko / ryhmäACK
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus95.25mm
Valmistaja SarjaACK
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (DC)72VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0698

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulaketyyppiPituusHinta
BUSSMANN ACK-175 Erikoissulake, Sulakenauha, Aikaviive/Hidas puhallus, 72VDC, 175A | BC8FWM ACK-175175AAikaviive / hidas puhallus95.25mm€95.10
BUSSMANN ACK-100 sulake, 100A, 130VDC | BC8LUE ACK-100100AHidas isku88.9mm€77.07
BUSSMANN ACK-250 sulake, 250A, 48VDC | BC8QJW ACK-250250AHidas isku95.25mm-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN ACK-70 Erikoissulake, 70A, 130VDC | BD4UQX ACK-7070AAikaviive / hidas puhallus88.9mm€81.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake ACK-150, sulakenauha, aikaviive/hidas puhallus, 72 VDC, 150 A
€92.15 / yksikkö