BUSSMANN ABC-V-2-1/2-R kasetin keraaminen sulake, nopea puhallusputkisulake, 250 VAC/125 VDC, 2.5 A

Varastossa
Tuote: BD4UQW Malli: ABC-V-2-1/2-R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu2.5A
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus100A
Pituus31.75mm
Valmistaja SarjaABC
AsennustyyliLautakiinnitys
PakkausPääosa
vastus61 milli-ohmia
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliVartalo tyyliNykyinen arvosteluvastusIrtisanomisen tyyppiHalkaisijaSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN ABC-20-R Sulake 20a Abc 250vac / 125vdc - Pakkaus 5 | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Lieriömäinen---1 / 4 "-400A 250 VAC: lla, 1 kA 125 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: lla5€28.99
BUSSMANN ABC-V-1/10-R patruuna keraaminen sulake, Fast Blow Tube sulake, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy100mA-aksiaalinen6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€4.47
BUSSMANN ABC-V-5-R patruunasulake, Fast Blow, 250VAC | BC7VZW ABC-V-5-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy5A-aksiaalinen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€4.81
BUSSMANN ABC-V-12-R kasettisulake, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy12A788 mOhmsaksiaalinen6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€4.81
BUSSMANN ABC-V-30-R kasetti keraaminen sulake, nopea puhallus, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy30A2.225 milli-ohmiaaksiaalinen6.76mm--1€3.76
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R patruunasulake, Fast Blow, 250VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy1.25A-aksiaalinen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€4.60
BUSSMANN ABC-V-10-R patruunasulake, Fast Blow, 250VAC | BC8KYN ABC-V-10-RLautakiinnitysSylinterimäinen lyijy10A-aksiaalinen6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A 250 VAC1€4.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ABC-V-2-1/2-R kasetin keraaminen sulake, nopea puhallusputkisulake, 250 VAC/125 VDC, 2.5 A
€4.81 / yksikkö