Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN A20410307MP esteliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 3-asento

Varastossa
Tuote: BC9YVV Malli: A20410307MP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
VäriMusta
Väri / viimeistelyMusta
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus19.3mm
KoteloTermoplastinen (TP)
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaA2
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliSuora tappi
Asemien lukumäärä3 Asema
Rivien määrä1 rivi
PakkausPääosa
Piki9.53mm
Platingsinkki
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiLankakääre
TyyppiRuuviliittimet
Jännite300V
Jännitearvot300V
Leveys16.5mm
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • A2-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN A20220204 Suojaliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 2-asento | BC7QYZ A20220204Reiän läpi€1.24
BUSSMANN A20220304L1 Suojaliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 3-asento | BC7QZA A20220304L1Reiän läpi€2.18
BUSSMANN A20220604 Suojaliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 6-asento | BC8GAQ A20220604Reiän läpi€3.70
BUSSMANN A20140907 Suojaliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 9-asento | BC9DBM A20140907Lankakääre€7.06
BUSSMANN A201322 Suojaliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 22 Asento | BC9PQC A201322Lankakääre€17.24
BUSSMANN A202214 Suojaliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 14-asento | BC9RCJ A202214Reiän läpi€7.06
BUSSMANN A201302 Suojaliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 2-asento | BC9RDW A201302Lankakääre€1.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN A20410307MP esteliitin, ruuviliitin, 300V, 30A, 3-asento
€2.88 / yksikkö