Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 80NHG00B-690 Erikoissulake, 80A, 690VAC | BC9PQB

BUSSMANN 80NHG00B-690 Erikoissulake, 80A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BC9PQB Malli: 80NHG00B-690
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
€132.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu80A
Sulakkeen koko / ryhmäNH00
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliKaksoisilmaisin
Valmistaja SarjaNHG_B-690
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean murtokapasiteetin sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2146

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NHG_B-690 -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräHinta
BUSSMANN 100NHG00B-690 High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 100A, 690VAC, 3 kpl | BC9TEY 100NHG00B-690Neliönmuotoinen runko100ANH00Hidas iskuPatruunan sulake€60.27
BUSSMANN 500NHG3B-690 korkean murtuman sulake, hidas puhallus, 500A, 690VAC, 3 kpl | BD2KVZ 500NHG3B-690Neliönmuotoinen runko500ANHG3Hidas iskuPatruunan sulake€268.97
BUSSMANN 50NHG00B-690 Erikoissulake, 50A, 690VAC | BD2WGM 50NHG00B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet50ANH00Aikaviive / hidas puhallusSulakkeet€90.17
BUSSMANN 63NHG00B-690 High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 63A, 690VAC, 3 kpl | BD2ZAX 63NHG00B-690Neliönmuotoinen runko63ANH00Hidas iskuPatruunan sulake€57.83
BUSSMANN 425NHG3B-690 Erikoissulake, 425A, 690VAC | BD3KKH 425NHG3B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet425ANHG3Aikaviive / hidas puhallusSulakkeet€146.52
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 315NHG3B-690 Erikoissulake, 315A, 690VAC | BD3NJU 315NHG3B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet315ANHG3Aikaviive / hidas puhallusSulakkeet€107.90
BUSSMANN 125NHG00B-690 High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 125A, 690VAC, 3 kpl | BD4VVM 125NHG00B-690Neliönmuotoinen runko125ANH00Hidas iskuPatruunan sulake€61.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 80NHG00B-690 Erikoissulake, 80A, 690VAC
€132.85 / yksikkö