BUSSMANN AGU-60 patruunasulake, 60A, 32VAC | BC9NHH

BUSSMANN AGU-60 patruunasulake, 60A, 32VAC

Varastossa
Tuote: BC9NHH Malli: AGU-60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu60A
Halkaisija0.41 "
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus1.5 "
Valmistaja SarjaAGU
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluAsennustyyliTuotetyyppivastusJännite (AC)HalkaisijaHinta
BUSSMANN AGA-1 kasettisulake, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1Yhtiökokous-1APidike / pidike-118 XNUMX MOhms250 VAC6.4mm€2.10
BUSSMANN AGA-1-1/2 kasettisulake, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2Yhtiökokous-1.5APidike / pidike--250 VAC6.4mm€2.08
BUSSMANN REG-100 Kasettisulake, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100APidike / pidikeLasisulake-125 VAC5mm€24.02
BUSSMANN IXL70F600 Kasettisulake, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€796.53
BUSSMANN 25CLPT-1 kasettisulake, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€430.02
BUSSMANN S506-15-R kasettisulake, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15APidike / pidike--250 VAC5.2mm€2.71
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Kasettisulake, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10APidike / pidikeLasiputken holkkisulake-32 VAC0.41 "€17.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGU-60 patruunasulake, 60A, 32VAC
€5.80 / yksikkö