BUSSMANN 25CIH07 Erikoissulake, 25A, 600VAC | BC9WYP

BUSSMANN 25CIH07 Erikoissulake, 25A, 600VAC

Varastossa
Tuote: BC9WYP Malli: 25CIH07

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija24mm
Sulakkeen koko / ryhmäHRCII
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus57mm
Valmistaja SarjaCIH
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean murtokapasiteetin sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiVeitsiterän siirtymä
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CIH-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 3CIH07 Erikoissulake, 3A, 600VAC | BC9YKT 3CIH073A€30.14
BUSSMANN 30CIH07 Erikoissulake, 30A, 600VAC | BD3VNX 30CIH0730A€26.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 25CIH07 Erikoissulake, 25A, 600VAC
€25.22 / yksikkö