JET TOOLS 350020 -porakone 26 tuumaa 2 hv | AA8GVW 18F195

JET TOOLS 350020 myllyporakone 26 tuumaa 2 hv

Varastossa
Tuote: AA8GVW Malli: 350020Ristiviite: 18F195

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,243.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllypora
Istukan koko1/2
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Moottori HP2
Vaihe1
Quill Dia.3"
RPM150 ja 3000
Karan nopeus12
Karan kartioR-8
Karan pöydälle26 "
Karan matka5"
Keinu15-7 / 8 "
Jännite230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 335.66
Laivan korkeus (cm)130.81
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)100.97
HS-koodi8465950060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JET TOOLS 350018 -porakone 2 hv | AA8GVV 18F194 350018Mylly / porakone€4,744.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 350020 myllyporakone 26 tuumaa 2 hv
€6,243.90 / yksikkö