Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 15.5CAV7E Jännitteen ja apumuuntajan sulakelinkki, 15.5kVAC | BC9YGP

BUSSMANN 15.5CAV7E jännite- ja apumuuntajan sulakelinkki, 15.5kVAC

Varastossa
Tuote: BC9YGP Malli: 15.5CAV7E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus15.500 kVAC
Nykyinen arvostelu7A
Sulakkeen koko / ryhmä12 CAV
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
PakkausPääosa
TuotetyyppiJännitteen ja lisämuuntajan sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiMuuntajan sulake
Jännite (AC)15.5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.511

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CAV-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN 15.5CAV1E Sulakelinkki, 1A, 15.5kVAC | BC7TRD 15.5CAV1E1ASulakevarsiEi-vakiokasetti€418.28
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 15.5CAV0.5E Keskijännitesulake, 0.5A, 15.5kVAC | BD2BKP 15.5CAV0.5E5AKeskijännitesulakeKasetti (ei vakio)€439.07
BUSSMANN 15.5CAV3E Keskijännitesulake, 3A, 15.5kVAC | BD2BKQ 15.5CAV3E3AKeskijännitesulakeKasetti (ei vakio)€418.28
BUSSMANN 15.5CAV2E Jännite- ja apumuuntajasulakelinkki, 15.5kVAC | BD3NHA 15.5CAV2E2ASulakevarsiKasetti (ei vakio)€398.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 15.5CAV7E jännite- ja apumuuntajan sulakelinkki, 15.5kVAC
€668.66 / yksikkö