BUSSMANN 15.5CAV1E Sulakelinkki, 1A, 15.5kVAC | BC7TRD

BUSSMANN 15.5CAV1E sulakelinkki, 1A, 15.5kVAC

Tuote: BC7TRD Malli: 15.5CAV1E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€418.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus15.500 kVAC
Nykyinen arvostelu1A
Sulakkeen koko / ryhmä12 CAV
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
PakkausPääosa
TuotetyyppiJännitteen ja lisämuuntajan sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiMuuntajan sulake
Jännite (AC)15.5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
Laivan korkeus (cm)104.9
Laivan pituus (cm)830.58
Laivan leveys (cm)104.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CAV-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN 15.5CAV7E Jännitteen ja apumuuntajan sulakelinkki, 15.5kVAC | BC9YGP 15.5CAV7E7ASulakevarsiKasetti (ei vakio)€668.66
BUSSMANN 15.5CAV0.5E Keskijännitesulake, 0.5A, 15.5kVAC | BD2BKP 15.5CAV0.5E5AKeskijännitesulakeKasetti (ei vakio)€439.07
BUSSMANN 15.5CAV3E Keskijännitesulake, 3A, 15.5kVAC | BD2BKQ 15.5CAV3E3AKeskijännitesulakeKasetti (ei vakio)€418.28
BUSSMANN 15.5CAV2E Jännite- ja apumuuntajasulakelinkki, 15.5kVAC | BD3NHA 15.5CAV2E2ASulakevarsiKasetti (ei vakio)€398.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 15.5CAV1E sulakelinkki, 1A, 15.5kVAC
€418.28 / yksikkö