Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELDEN UJ-HD37x18k yleisnivelreikä 18 mm seosterästä | AD4CKP 41D842

BELDEN UJ-HD37x18k yleisnivelreikä 18 mm seosterästä

Varastossa
Tuote: AD4CKP Malli: UJ-HD37x18kRistiviite: 41D842

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Ikävystyttää18mm
rakentaminenAlloy Steel
MalliKitkalaakeri
kiilaura6 x 20.8 mm
Dia ulkopuolella.37mm
Kokonaispituus72mm
Vakioruuvi18mm
Staattinen murtomomentti (tuumaa - lb)5346
Tyyppitavallinen
KäytettySovellukset, joiden enimmäiskulma on enintään 45 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483604000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyIkävystyttäärakentaminenMallikiilauraDia ulkopuolella.KokonaispituusTyyppiHinta
BELDEN NB-UJ750X3/8 Yleisreikä 3/8 tuumaa seosterästä | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Sovellukset, joiden suurin toimintakulma on enintään 45 astetta ja korkeampi kierrosluku3 / 8 "Alloy SteelNeulalaakeri-3 / 4 "2 11 / 16 "tavallinen€319.63
BELDEN SS-NB-UJ750X3 / 8 yleisnivelreikä 3/8 tuuman S | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Sovellukset, joiden suurin toimintakulma on enintään 45 astetta ja korkeampi kierrosluku3 / 8 "Ruostumaton teräsNeulalaakeri-3 / 4 "2 11 / 16 "tavallinen€338.02
BELDEN NB-UJ1000x1 / 2 yleisnivelreikä 1/2 tuuman seosterästä | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Sovellukset, joiden suurin toimintakulma on enintään 45 astetta ja korkeampi kierrosluku1 / 2 "Alloy SteelNeulalaakeri-1"3.375 "tavallinen€408.38
BELDEN SS-NBUJ1000X1 / 2 yleisnivelreikä 1/2 tuumaa Ss AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Sovellukset, joiden suurin toimintakulma on enintään 45 astetta ja korkeampi kierrosluku1 / 2 "Ruostumaton teräsNeulalaakeri-1"3.375 "tavallinen€492.19
BELDEN NB-UJ1250X5 / 8 yleisnivelreikä 5/8 tuuman seosterästä | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Sovellukset, joiden suurin toimintakulma on enintään 45 astetta ja korkeampi kierrosluku5 / 8 "Alloy SteelNeulalaakeri-1.25 "3.75 "tavallinen€391.57
BELDEN SS-NBUJ1250X5 / 8 yleisnivelreikä 5/8 tuuman S | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Sovellukset, joiden suurin toimintakulma on enintään 45 astetta ja korkeampi kierrosluku5 / 8 "Ruostumaton teräsNeulalaakeri-1.25 "3.75 "tavallinen€503.34
BELDEN NB-UJ1500X3 / 4 yleisnivelreikä 3/4 tuuman seosterästä | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Sovellukset, joiden suurin toimintakulma on enintään 45 astetta ja korkeampi kierrosluku3 / 4 "Alloy SteelNeulalaakeri-1.5 "4.25 "tavallinen€480.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELDEN UJ-HD37x18k yleisnivelreikä 18 mm seosterästä
€301.41 / yksikkö