BUSSMANN 15.5CAV5E Sulakelinkki, 5A, 15.5kVAC | BD3DBM

BUSSMANN 15.5CAV5E sulakelinkki, 5A, 15.5kVAC

Tuote: BD3DBM Malli: 15.5CAV5E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€418.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus15.500 kVAC
Nykyinen arvostelu5A
Sulakkeen koko / ryhmä12 CAV
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
PakkausPääosa
TuotetyyppiJännitteen ja lisämuuntajan sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiMuuntajan sulake
Jännite (AC)15.5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0982
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)833.12
Laivan leveys (cm)104.14

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CAV-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäIrtisanomisen tyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 17.5CAV2 sulakelinkki, 2A, 17.5kVAC | BC7VZB 17.5 CAV217.500 kVAC2A8 CAVEi-vakiokasetti17.5 kVAC€533.42
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 38CAVH0.5E Sulakelinkki, 500mA, 38kVAC | BC8XUA 38 CAVH0.5E38 kVAC500mA17 CAVEi-vakiokasetti38 kVAC€1,213.81
BUSSMANN 10CAV8E Jännite- ja apumuuntajasulake, 10kVAC, 9A | BC8ZGB 10CAV8E10 kVAC8A10 CAVKasetti (ei vakio)10 kVAC€395.68
BUSSMANN 38CAV4E Jännite- ja apumuuntajasulake, 38kVAC, 4A | BC9DBF 38CAV4E38 kVAC4A17 CAVKasetti (ei vakio)38 kVAC€623.47
BUSSMANN 36CAV2 jännite- ja apumuuntajasulakelinkki, 36kVAC | BD2BNR 36 CAV2-2A17 CAVKasetti (ei vakio)36 kVAC€1,134.82
BUSSMANN 5.5CAVH0.5E Jännitteen ja apumuuntajan sulakelinkki, 5.5kVAC, 500mA | BD2NAD 5.5 CAVH0.5E-500mA7 CAVHKasetti (ei vakio)5.5 kVAC€350.91
BUSSMANN 17.5CAV6 sulakelinkki, 6A, 17.5kVAC | BD2PCB 17.5 CAV617.500 kVAC6A8 CAVEi-vakiokasetti17.5 kVAC€609.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 15.5CAV5E sulakelinkki, 5A, 15.5kVAC
€418.28 / yksikkö