BUSSMANN 12ABCNA3.15 apusulake, keskijännite, 3.15 A., 12 kV AC, 195 x 25.4 mm Koko | BC8YLK

BUSSMANN 12ABCNA3.15 apusulake, keskijännite, 3.15 A, 12 kV AC, 195 x 25.4 mm koko

Tuote: BC8YLK Malli: 12ABCNA3.15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€373.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus12 kVAC
Nykyinen arvostelu3.15A
Halkaisija25.4mm
Taajuus60 Hz
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Korkeus25.4mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus45kA
Pituus195 mm
Valmistaja SarjaAB
PakkausPääosa
TuotetyyppiEdisonin potentiaalinen muuntajan sulake
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiMuuntajan sulake
Jännite (AC)12 kVAC
Jännitearvot12kV
Leveys25.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.65
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)495.3
Laivan leveys (cm)64.52

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann 12ABCNA3.15 -erikoissulake estää sähköjärjestelmiä ylikuormituksilta ja oikosuluilta, jotka voivat vahingoittaa komponentteja tai aiheuttaa tulipalon elektronisissa laitteissa ja laitteissa. Tätä erikoissulaketta käytetään auto-, teollisuus- ja elektroniikkasovelluksissa, joissa ylivirtasuojauksen tarkkuus ja luotettavuus ovat välttämättömiä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on virtaa rajoittava tekniikka, joka varmistaa tehokkaan keskeytyksen myös pienillä vikavirroilla.
  • Tässä Edison-potentiaalimuuntajan sulakkeessa on itsenäinen, tuulettumaton paketti, joten ne sopivat ulkoasennukseen koteloon.
  • Sen keskeytysarvo on 45 kAIC turvallisuuden parantamiseksi, ja se on kompakti, mikä säästää tilaa asennuksissa.
  • Se on varustettu edistyneellä valokaaren sammutusjärjestelmällä, joka minimoi valokaaren välähdysten mahdollisuuden ja parantaa yleistä turvallisuutta.
  • Katso korkeat keskeytysluokitusvaatimukset Bussmann 15BHCL-300E sulake joiden keskeytysluokitus on 63 kAIC.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan tämän Bussmann 12ABCNA3.15 -erikoissulakkeen?

V. Tämä erikoissulake ei vaadi puhdistusta, koska ne ovat suljettuja osia. Varmista kuitenkin, että sulakkeen ympärillä ei ole pölyä ja roskia, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon tämän sulakkeen oikean asennuksen kannalta?

V. Oikean sulakkeen koon valinta on ratkaisevan tärkeää riittävän suojan ylläpitämiseksi ilman toistuvaa laukaisua. Noudata valmistajan suosituksia ja ota huomioon odotettu kuormitus, vikavirtatasot ja ympäröivä ympäristön lämpötila.

K. Voinko asentaa tämän sulakkeen ulkotiloihin?

V. Kyllä, monet erikoissulakkeet on suunniteltu ulkokäyttöön. Varmista kuitenkin, että kyseisellä sulakemallilla on luokitus ulkokäyttöön ja että se on asennettu sopivaan koteloon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluTuotetyyppiIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN 12CAV2 sulakelinkki, 2A, 12kVAC | BC8QHL 12 CAV22AJännitteen ja lisämuuntajan sulakelinkkiEi-vakiokasetti€582.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 12ABCNA3.15 apusulake, keskijännite, 3.15 A, 12 kV AC, 195 x 25.4 mm koko
€373.57 / yksikkö