BURNDY YST2828 T -liitin, 4 AWG johdinkoko

Tuote: CF4EAN Malli: YST2828
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BURNDY YST3434 T -liitin, 500 kcmil Johtimen koko | CF4EAM YST3434-
Tarjouspyyntö
BURNDY YST2626 T -liitin, 2 AWG -johtimen koko | CF4EAP YST2626-
Tarjouspyyntö
BURNDY YST2525 T -liitin, 1 AWG -johtimen koko | CF4EAQ YST2525-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YST2828 T -liitin, 4 AWG johdinkoko