Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI LÄMPÖ 1160900 Puristustaltta 18-1 / 2 tuumaa | AE8KVN 6DPV5

TRUE TEMPER 1160900 Pinch Chisel Pry Bar 18-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE8KVN Malli: 1160900Ristiviite: 6DPV5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
VäriMusta
Halkaisija1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
TOSI LÄMPÖ 1160100 Puristuskohdatanko 60-1 / 2 tuumaa | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "€94.43
TOSI TEMPER 1161100 Puristustaltta, 24 tuumaa | AE8KVP 6DPV6 11611001.25 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€21.07
TOSI LÄMPÖ 1161400 Nipistyspalkki 48-1 / 2 tuumaa | AE8KVQ 6DPV7 11614001"48 "1"1"€66.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1160900 Pinch Chisel Pry Bar 18-1/2 In
€17.19 / yksikkö