BURNDY YS26 Butt Splice, 2/0 AWG

Tuote: CF4DYE Malli: YS26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VärikoodiMusta
MateriaaliKupari
Kokonaispituus0.27 "
Nauhan pituus1-1 / 2 "
Jännitearvot0.32 "
Langan koko2/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiMaks. JänniteKokonaispituusLangan kokoHinta
BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG | CF4DXH YS6Csininen-2.380 "6AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS46 Butt Splice, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46Vihreä-0.12 "6.87 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS44 Copper Butt Splice, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44Valkoinen-18.59 "6.82 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS3C Kuparinen päittäisliitos, 3 AWG | CF4DXM YS3CValkoinen--3AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS39 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Musta-6.38 "7.29 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil | CF4DXU YS34Ruskea-4.91 "500 kilometriä-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS32 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXX YS32sininen-4.62 "7.07 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YS26 Butt Splice, 2/0 AWG