BURNDY YF2210TOOL Crimper, 22 - 10 AWG kaapelikoko

Tuote: CF4DUG Malli: YF2210TOOL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeuan leveysPituusLeveysHinta
BURNDY YF1006TOOL Crimper, 10 - 6 AWG Kaapelikoko | CF4BDE YF1006 TOOL-----
Tarjouspyyntö
BURNDY Y35P3 Crimper | CF4BFA Y35P3-----
Tarjouspyyntö
BURNDY YF2210FL Crimper | CF4BKT YF2210FL36.4 "-7.75 "3.4 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY Y4PC834 Crimper, 10000 Psi Käyttöpaine | CF4BKW Y4PC834-----
Tarjouspyyntö
BURNDY MD734R Crimper, 26 x 8 tuuman koko | CF4BZB MD734R-----
Tarjouspyyntö
BURNDY OUR840 Crimper, 13 tuuman koko | CF4CBF 8408.27 "--4.84 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY Y8MRB1 Crimper, 9-1/2 tuuman koko | CF4CMP Y8MRB1-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YF2210TOOL Crimper, 22 - 10 AWG kaapelikoko