BURNDY OUR840 Crimper, 13 tuuman koko

Tuote: CF4CBF Malli: OUR840
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
Die tyyppiW/X kuolee
Korkeus8.27 "
Leveys4.84 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeuan leveysPituusLeveysHinta
BURNDY YF1006TOOL Crimper, 10 - 6 AWG Kaapelikoko | CF4BDE YF1006 TOOL-----
Tarjouspyyntö
BURNDY Y35P3 Crimper | CF4BFA Y35P3-----
Tarjouspyyntö
BURNDY YF2210FL Crimper | CF4BKT YF2210FL36.4 "-7.75 "3.4 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY Y4PC834 Crimper, 10000 Psi Käyttöpaine | CF4BKW Y4PC834-----
Tarjouspyyntö
BURNDY MD734R Crimper, 26 x 8 tuuman koko | CF4BZB MD734R-----
Tarjouspyyntö
BURNDY Y8MRB1 Crimper, 9-1/2 tuuman koko | CF4CMP Y8MRB1-----
Tarjouspyyntö
BURNDY Y750BHXT Crimper, 12.8 x 5.2 tuuman koko | CF4CMR Y750BHXT--12.8 "5.6 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY OUR840 Crimper, 13 tuuman koko