BURNDY YC3L12-kompressioliitin, C-muoto, 5 AWG:n juoksujohtimen koko

Tuote: CF4DJB Malli: YC3L12
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausliitin
VärikoodiVihreä
Nauhan pituus1-3 / 16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKorkeusMaks. JänniteKokonaispituusHinta
BURNDY YC2L12 -puristusliitin, C -muoto, 4 AWG -johtimen koko | CF4AUQ YC2L12Vaaleanpunainen----
Tarjouspyyntö
BURNDY YC28C28 -puristusliitin, C -muotoinen, 3/0 AWG -johtimen koko | CF4AWQ YC28C28-15 "-1.07 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YC28C2 -puristusliitin, C -muotoinen, 3/0 AWG -johtimen koko | CF4AWW YC28C2-16.93 "-1.07 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YC26C26 -puristusliitin, C -muoto, 1/0 AWG -johtimen koko | CF4AXB YC26C26-8.66 "-0.92 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YC26C2 -puristusliitin, C -muoto, 2/0 AWG -johtimen koko | CF4AXC YC26C2-8.27 "-0.92 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YC2C2 -puristusliitin, C -muoto, 2 AWG -johtimen koko | CF4AXD YC2C2-6.7 "-0.67 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YC2C4 -puristusliitin, C -muoto, 2 AWG -johtimen koko | CF4AXE YC2C4-24.4 "-0.67 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YC3L12-kompressioliitin, C-muoto, 5 AWG:n juoksujohtimen koko