WILTON TOOLS 13402 Porapuristinpuristin 1-13 / 16 D 6-3 / 16 tuumaa auki | AB7ZLU 24W072

WILTON TOOLS 13402 Drillpress Vise 1-13/16 D 6-3/16 tuumaa auki

Varastossa
Tuote: AB7ZLU Malli: 13402Ristiviite: 24W072

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€666.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
Leuan leveys6
Kokonaiskorkeus6-5/16
Kokonaispituus18-15/16
Kurkun syvyys1-13/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.985
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
WILTON TOOLS 13401 Porapuristinpuristin 1-5 / 16 D 4-11 / 16 tuumaa auki | AB7ZLT 24W071 1340144-5/1614.51-5/16€402.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 13402 Drillpress Vise 1-13/16 D 6-3/16 tuumaa auki
€666.55 / yksikkö