Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YAV28L2NT38FX 5-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu Flex Lug | AB6XGL 22P083

BURNDY YAV28L2NT38FX 5-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu Flex Lug

Varastossa
Tuote: AB6XGL Malli: YAV28L2NT38FXRistiviite: 22P083

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän kapea kielen vakioputki CU Flex Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko4/0 AWG
Kaapelikoko4/0 AWG
VärikoodiVioletti
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi15
Reikäkeskus loppuun0.41 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1
Pituus3.43 "
MateriaaliKupari
MountPultti
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliKapea
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusHinta
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Flex Lug | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2AWG2AWG0.48 "Ruskea100.32 "2.26 "€37.03
BURNDY YA34L2NT38FX 3-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Flex Lug | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kilometriä350 kilometriä0.96 "sininen190.41 "3.88 "€91.90
BURNDY YA38L2NT38FX 4-reikäinen Kapea Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kilometriä500 kilometriä1.63 "VaaleanpunainenL990.5 "4.36 "€134.82
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2-reikäinen kapea kielen vakioputki Cu Flex Lug | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10"4AWG4AWG0.55 "Harmaa80.25 "1.96 "€32.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAV28L2NT38FX 5-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu Flex Lug
€41.28 / yksikkö