BURNDY YA44L2NT38FX45 Puristuskorva | CF4AVZ

BURNDY YA44L2NT38FX45 puristuskorvake

Tuote: CF4AVZ Malli: YA44L2NT38FX45
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Pultin aukon koko3 / 8 "
VärikoodiKeltainen
KapellimestariKupari
Reiän koko2/0 AWG - 250 kcmil
Reikien lukumäärä2
Kokonaispituus4.71 "
Nauhan pituus1-5 / 8 "
Nastan koko1.11 "
Kierteen koko3 / 8 "
Jännitearvot0.32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskus loppuunPultin aukon kokoPultin kokoReiän kokoSisällä Dia.PituusMateriaaliReikien lukumääräPkg. MääräHinta
BURNDY YAD1CM10E38 puristuskorvake 3/8 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Kupari-1€7.31
BURNDY YAD1CM12E12 puristuskorvake 1/2 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Kupari-1€8.10
BURNDY YAD1CM16E58 -puristinrengas 5/8 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Kupari-1€11.43
BURNDY YAD1CM20E34 Puristuskorvake 3/4 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Kupari-1€12.10
BURNDY YAD1CM6E14 puristusreunus 1/4 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Kupari-1€9.46
BURNDY YAD1CM8E516 puristuskorvake 5/16 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Kupari-1€7.64
BURNDY YAD25M10E38 puristuskorvake 3/8 tuuman nasta 1/0 Awg AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Kupari-1€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA44L2NT38FX45 puristuskorvake