Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YAD25M10E38 puristuskorvake 3/8 tuuman nasta 1/0 Awg AF9ZQH 30XR79

BURNDY YAD25M10E38 Puristuskorvake 3/8 tuuman tappi 1/0 Awg

Varastossa
Tuote: AF9ZQH Malli: YAD25M10E38Ristiviite: 30XR79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliTinattu kupari
Kaapelin koko1/0 AWG
VärikoodiEi eristetty
Connector TypeYAD
Die-koodi1019
Pään tyyliRengaskieli
Reikäkeskus loppuun1.34 "
Pituus1.69 "
MateriaaliKupari
MountNasta
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliRengas
TyyppiEristämätön juotettu tynnyri kupariterminaali
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.45
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskus loppuunPultin aukon kokoPultin kokoReiän kokoSisällä Dia.PituusMateriaaliReikien lukumääräPkg. MääräHinta
BURNDY YAD1CM10E38 puristuskorvake 3/8 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Kupari-1€7.31
BURNDY YAD1CM12E12 puristuskorvake 1/2 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Kupari-1€8.10
BURNDY YAD1CM16E58 -puristinrengas 5/8 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Kupari-1€11.43
BURNDY YAD1CM20E34 Puristuskorvake 3/4 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Kupari-1€12.10
BURNDY YAD1CM6E14 puristusreunus 1/4 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Kupari-1€9.46
BURNDY YAD1CM8E516 puristuskorvake 5/16 tuuman nasta 1 Awg AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Kupari-1€7.64
BURNDY YAD25M16E58 -puristinrengas 5/8 tuuman nasta 1/0 Awg AF9ZQJ 30XR81 YAD25M16E581.57 "----2.13 "Kupari-1€12.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAD25M10E38 Puristuskorvake 3/8 tuuman tappi 1/0 Awg
€8.30 / yksikkö