Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA28L2TC38 Koodijohdin Standardi piippu Cu Lug 2-reikäinen 4 / 0awg | AB6RJQ 22C327

BURNDY YA28L2TC38 koodijohdin vakiopiippu Cu Lug 2-reikäinen 4/0awg

Varastossa
Tuote: AB6RJQ Malli: YA28L2TC38Ristiviite: 22C327
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
€35.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän vakioputki CU Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko4/0 AWG
Kaapelikoko4/0 AWG
VärikoodiVioletti
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi15
Reikäkeskus loppuun0.41 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1
Pituus3.22 "
MateriaaliKupari
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiConnector TypeDie-koodiReikäkeskus loppuunHinta
BURNDY YA6CL2TC14 Koodijohdin Standardi piippu Cu Lug 2 Reikä 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6AWG6AWG0.45 "sininenSuora tynnyri70.31 "€13.65
BURNDY YA6CL2TC14E2 Koodijohdin Standardi tynnyri Cu Lug 2 reikää 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6AWG6AWG0.45 "sininenSuora tynnyri70.31 "€15.00
BURNDY YA2CL2TC14 Koodijohdin Standardi piippu Cu Lug 2 Reikä 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2AWG2AWG0.61 "RuskeaSuora tynnyri100.31 "€18.49
BURNDY YA8CL2TC14 Koodijohdin Standardi piippu Cu Lug 2 reikää 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8AWG8AWG0.44 "punainenSuora tynnyri490.31 "€11.16
BURNDY YA4CL2TC14 Koodijohdin Standardi piippu Cu Lug 2 Reikä 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4AWG4AWG0.51 "HarmaaSuora tynnyri80.31 "€16.03
BURNDY YA2CL2TC38 Koodijohdin Standardi piippu Cu Lug 2 Reikä 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2AWG2AWG0.61 "RuskeaSuora tynnyri100.41 "€17.76
BURNDY YA6CL2TC38 Koodijohdin Standardi piippu Cu Lug 2 Reikä 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6AWG6AWG0.58 "sininenSuora tynnyri70.41 "€13.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA28L2TC38 koodijohdin vakiopiippu Cu Lug 2-reikäinen 4/0awg
€35.32 / yksikkö