Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 387-3/4Y Rubber Gum 3/4 Inch Thick 4 x 36 In | AB4GMJ 1XWG8

E JAMES & CO 387-3/4Y kumikumi 3/4 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GMJ Malli: 387-3/4YRistiviite: 1XWG8
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
€113.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
durometer40A
pidentäminen600%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliLuonnonkumi
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus3000 psi
Paksuus3 / 4 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.841
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 387-1 / 16X -kumikumi 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"€4.96
E JAMES & CO 387-1 / 8X -kumikumi 1/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"€9.16
E JAMES & CO 387-3 / 16X -kumikumi 3/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16X3 / 16 "2"€14.12
E JAMES & CO 387-1 / 4X -kumikumi 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"€18.69
E JAMES & CO 387-3 / 8X -kumikumi 3/8 tuuman paksuinen 2 x 36 tuuman | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"€32.56
E JAMES & CO 387-1 / 2X kumikumi 1/2 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"€41.96
E JAMES & CO 387-3 / 4X -kumikumi 3/4 tuuman paksuinen 2 x 36 tuuman | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"€54.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 387-3/4Y kumikumi 3/4 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa
€113.30 / yksikkö