ANVIL 0500086228 Hitsattu kiinnike, keskipitkä 24 tuumaa | AE4NBM 5LWR7

ANVIL 0500086228 Keskipituinen hitsattu kiinnike 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4NBM Malli: 0500086228Ristiviite: 5LWR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,161.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu kiinnike
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus30 "
Pituus24 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata1500 paunaa
TyyppiKeskikokoinen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.5775
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ANVIL 0500086202 Hitsattu kiinnike, keskipitkä 12 tuumaa | AE4NBK 5LWR5 050008620218 "12 "4"€743.40
ANVIL 0500086210 Hitsattu kiinnike, keskipitkä 18 tuumaa | AE4NBL 5LWR6 050008621024 "18 "5"€865.49
ANVIL 0500340963 nro 1 sinkitty teräs keskihitsattu kannatin | BT9QQY 0500340963---€648.04
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500340955 No 0 sinkitty teräs keskikokoinen hitsattu kannatin | BT9QRC 0500340955---€527.67
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500340971 No 2 sinkitty teräs keskihitsattu kannatin | BT9QRG 0500340971---€890.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500086228 Keskipituinen hitsattu kiinnike 24 tuumaa
€1,161.86 / yksikkö