BURNDY SN14 Copper Butt Splice, 16-14 AWG, 1.25 tuuman jatkospituus, 600V

Tuote: CF4BGB Malli: SN14
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Värikoodisininen
Eristys tyyppiNylon
MateriaaliKupari
Maks. Eristys Dia.0.150 "
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.25 "
Nauhan pituus3 / 16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiMax. HalkaisijaKokonaispituusHinta
BURNDY SN10 Kupari Butt Splice, 12-10 AWG, 1.64 tuuman jatkospituus, 600V | CF4BGD SN10Keltainen-1.64 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY SN18 Butt Splice, 22-18 AWG | CF4CGA SN18punainen-1.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY SN14 Copper Butt Splice, 16-14 AWG, 1.25 tuuman jatkospituus, 600V