HOBART 283091-9 Gasket 24 1/2 Inch x 61 Inch | AH9QRC 40ZM73

HOBART 283091-9 Tiiviste 24 1/2 tuumaa x 61 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9QRC Malli: 283091-9Ristiviite: 40ZM73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste, 24-1 / 2 "x 61"
Sopii tuotemerkkiinHobart

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBART 283091-9 Tiiviste 24 1/2 tuumaa x 61 tuumaa
€103.74 / yksikkö