Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GIE4CG3 staattinen purkauspidike 8.9in | AB6QXE 22C007

BURNDY GIE4CG3 staattinen purkauskiinnike 8.9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QXE Malli: GIE4CG3Ristiviite: 22C007

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€719.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen purkukiristin
Rungon materiaaliKupariseos
Pituus8.9 "
TyyppiKaupallinen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BURNDY GIE2CG3 staattinen purkauspidike 4.62 tuumaa | AB6QXD 22C006 GIE2CG34.62 "3.06 "€263.17
BURNDY GIE4CG4 staattinen purkauspidike 8.9in | AB6QXF 22C008 GIE4CG48.9 "5"€836.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GIE4CG3 staattinen purkauskiinnike 8.9 tuumaa
€719.46 / yksikkö