Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GIE2CG3 staattinen purkauspidike 4.62 tuumaa | AB6QXD 22C006

BURNDY GIE2CG3 staattinen purkauskiinnike 4.62 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QXD Malli: GIE2CG3Ristiviite: 22C006

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen purkukiristin
Rungon materiaaliKupariseos
Pituus4.62 "
Maks. Johtimen koko2AWG
Min. Johtimen koko6AWG
TyyppiKaupallinen
Leveys3.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BURNDY GIE4CG3 staattinen purkauspidike 8.9in | AB6QXE 22C007 GIE4CG38.9 "5"€719.46
BURNDY GIE4CG4 staattinen purkauspidike 8.9in | AB6QXF 22C008 GIE4CG48.9 "5"€836.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GIE2CG3 staattinen purkauskiinnike 4.62 tuumaa
€263.17 / yksikkö