FABORY U22080.150.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK | CG8MKK 26LL88

FABORY U22080.150.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MKK Malli: U22080.150.0850Ristiviite: 26LL88

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus8 1 / 2
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4924
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.150.0850 Täyskierteinen tappi, 8 1/2 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK
€176.05 /pakkaus