Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY BD12 joustava kuparipunos 12 tuumaa | AB6QTU 22A922

BURNDY BD12 taipuisa kuparipunos 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QTU Malli: BD12Ristiviite: 22A922

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kuparipunos
Korkeus0.13
Pituus12 "
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7413009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sisältää 1 punoksen molemmissa päissä, arvioidut ampeeriarvot ovat 190 (sisätiloissa) ja 225 (ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReiän kokoeräPituusKokonaispituusHinta
BURNDY BD18N kuparipunos 18 tuumaa | AB6QTV 22A923 BD18N0.13-Kuparipunos, NEMA-poratut holkit18 "-€263.42
BURNDY BD12N kuparipunos 12 tuumaa | AB6QTW 22A924 BD12N0.13-Kuparipunos, NEMA-poratut holkit12 "-€228.03
BURNDY BD18 joustava kuparipunos 18 tuumaa | AB6QTX 22A925 BD180.13-Joustava kuparipunos18 "-€274.30
BURNDY BE18 joustava kuparipunos 18 tuumaa | AB6QTY 22A926 BE180.17-Joustava kuparipunos18 "-€438.62
BURNDY BE24 joustava kuparipunos 24 tuumaa | AB6QTZ 22A927 BE240.17-Joustava kuparipunos24 "-€388.63
BURNDY BD24N kuparipunos 24 tuumaa | AB6QUA 22A928 BD24N0.13-Kuparipunos, NEMA-poratut holkit24 "-€292.69
BURNDY BD24 joustava kuparipunos 24 tuumaa | AB6QUB 22A929 BD240.13-Joustava kuparipunos24 "-€334.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY BD12 taipuisa kuparipunos 12 tuumaa
€276.06 / yksikkö