Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U16182.050.0300 Eye Bolt Without Shoulder 1/2-13 | AC6QRD 35Z490

APPROVED VENDOR U16182.050.0300 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC6QRD Malli: U16182.050.0300Ristiviite: 35Z490
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
€12.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus5 "- 5.38"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus3"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja2400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.050.0300 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13
€12.43 / yksikkö