BUNTING BEARINGS TT1603 Painelevy, koko 1 x 1-5 / 8 x 1/8 tuumaa

Tuote: CD4YBP Malli: TT1603
€3.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurinpesijä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SAE 841 -työlaatat on valmistettu P / M-pronssista korkean suorituskyvyn ja kestävyyden takaamiseksi. Nämä ASTM-yhteensopivat aluslaatat kestävät lämpötiloja 10-200 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT TT0400 Painelevy, koko 1/4 x 7/16 x 1/16 tuumaa | CD4YAA TT0400---€1.83
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0504 Painelevy, koko 1/4 x 1/2 x 1/16 tuumaa | CD4YAB TT0504---€1.46
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0601 Painelevy, koko 1/4 x 5/8 x 1/16 tuumaa | CD4YAC TT0601---€1.48
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0602 Painelevy, koko 5/16 x 5/8 x 1/16 tuumaa | CD4YAD TT0602---€1.48
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0604 Painelevy, koko 3/8 x 5/8 x 1/16 tuumaa | CD4YAE TT0604---€1.46
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0703 Painelevy, koko 3/8 x 3/4 x 1/32 tuumaa | CD4YAF TT0703---€1.46
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT070501 Painelevy, koko 7/16 x 3/4 x 1/16 tuumaa | CD4YAG TT070501---€2.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TT1603 Painelevy, koko 1 x 1-5 / 8 x 1/8 tuumaa
€3.77 / yksikkö