KIINNITYSLAAKERIT TMCB283216 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 4 tuuman pituus 2 tuumaa | AD4BQU 41C850

BUNTING BEARINGS TMCB283216 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 4 tuuman pituus 2 tuumaa

Tuote: AD4BQU Malli: TMCB283216Ristiviite: 41C850

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.1.75 "
Pituus2"
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.2"
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT TMCB283212 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 4 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AD4BQT 41C849 TMCB2832121.5 "2"-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB283224 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 4 tuuman pituus 3 tuumaa | AD4BQV 41C852 TMCB2832243"2"-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB283616 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 4 tuuman pituus 2 tuumaa | AD4BQW 41C856 TMCB2836162"2.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB283216 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 4 tuuman pituus 2 tuumaa