KIINNITYSLAAKERIT TMCB222616 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 8 tuuman pituus 2 tuumaa | AD4BQK 41C822

BUNTING BEARINGS TMCB222616 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 8 tuuman pituus 2 tuumaa

Tuote: AD4BQK Malli: TMCB222616Ristiviite: 41C822

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.1.375 "
Pituus2"
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
BUNTING LAAKERIT TMCB222816 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 8 tuuman pituus 2 tuumaa | AD4BQL 41C824 TMCB2228161.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB222616 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-3 / 8 tuuman pituus 2 tuumaa