BUNTING BEARINGS EW061202 Työntölevy, koko 3/8 x 3/4 x 1/8 tuumaa

Tuote: CD4XFH Malli: EW061202
€1.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurinpesijä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASTM-yhteensopivat SAE 841-sintratut pronssilaakerit imetään impregnoituna SAE 30 -öljyllä muovaus-, sintraus- ja liimausvaiheiden jälkeen voitelun parantamiseksi ja kitkan vähentämiseksi. Nämä hyllyltä saatavat pronssilaakerit voivat toimia tehokkaasti 10–220 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIINNITYSLAAKERIT EW041001 Painelevy, koko 1/4 x 5/8 x 1/16 tuumaa | CD4XFE EW041001€1.51
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT EW051201 Painelevy, koko 5/16 x 3/4 x 1/16 tuumaa | CD4XFF EW051201€1.68
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT EW061201 Painelevy, koko 3/8 x 3/4 x 1/16 tuumaa | CD4XFG EW061201€1.54
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT EW071201 Painelevy, koko 7/16 x 3/4 x 1/16 tuumaa | CD4XFJ EW071201€2.24
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT EW081201 Painelevy, koko 1/2 x 3/4 x 1/16 tuumaa | CD4XFK EW081201€1.51
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT EW081601 Painelevy, koko 1/2 x 1 x 1/16 tuumaa | CD4XFL EW081601€1.79
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT EW081601.5 Painelevy, koko 1/2 x 1 x 3/32 tuumaa | CD4XFM EW081601.5€1.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS EW061202 Työntölevy, koko 3/8 x 3/4 x 1/8 tuumaa
€1.67 / yksikkö