Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U11361.062.0001 Jam Nut, 15/16 Inch Size Hex Width, 25/64 Inch Size Hex Ht, Steel, Grade 5, Zinc Plated | CQ2ARV 41VK60

GRAINGER U11361.062.0001 vastamutteri, 15/16 tuuman kuusioleveys, 25/64 tuuman koko kuusiopituus, teräs, luokka 5, sinkitty

Varastossa
Tuote: CQ2ARV Malli: U11361.062.0001Ristiviite: 41VK60

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U11361.062.0001 vastamutteri, 15/16 tuuman kuusioleveys, 25/64 tuuman koko kuusiopituus, teräs, luokka 5, sinkitty
€6.46 /pakkaus