IIG 684703 Eristyskalsiumsilikaatti 1-1 / 2 x 12 x 12 | AF6HLL 19NE55

IIG 684703 Eristys kalsiumsilikaatti 1-1/2 x 12 x 12

Varastossa
Tuote: AF6HLL Malli: 684703Ristiviite: 19NE55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea lämpötila Eristys
Noin "R" -arvo1.54
VäriValkoinen
Tiheys40
Pituus12 "
Materiaalikalsiumsilikaatti
kosteuden imeytyminenVähimmäismäärä
VahvuusErittäin vahva
Temp. alue0 astetta 1700 astetta F
Paksuus1.5 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)37.94
Laivan leveys (cm)32.7
HS-koodi6810990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysPituusPaksuusLeveysHinta
IIG 676056 Eristyskalsiumsilikaatti 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "€24.36
IIG 638328 Eristyskalsiumsilikaatti 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€188.79
IIG 638330 Eristyskalsiumsilikaatti 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€349.18
IIG 638322 Eristyskalsiumsilikaatti 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "€694.09
Tarjouspyyntö
IIG 684707 Eristys Kalsiumsilikaatti 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "€27.60
IIG 638338 Eristyskalsiumsilikaatti 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€223.57
IIG 638339 Eristyskalsiumsilikaatti 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€444.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 684703 Eristys kalsiumsilikaatti 1-1/2 x 12 x 12
€55.48 / yksikkö